最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)30(中火で)
付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)150
容量(mL)(カートリッジ)7
能力30~70W
1個
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223
付属品コテ先:GP-501RT-2.4C
トラスコ品番438-0878
質量(g)147
最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)
ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
連続使用時間45分
着火方式圧電着火方式
充填時間約20秒
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金
最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)
仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当
トラスコ品番823-0671
セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ
材質ステンレス、銅
全長(mm)165
質量(g)53
対応【鉛フリーはんだ】○
連続使用時間(分)20
標準こて先71-01-01
ガス充填量(mL)6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード