6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)60 コテ先温度(℃)440 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)270 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)60 最高温度(℃)440 トラスコ品番849-7127 全長(mm)270 質量(kg)0.22 電源(V)AC100 標準こて先K型(332-T)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用 種別丸型ニクロムヒーター式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)