長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121
プラグ2極接地
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。
熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
トラスコ品番818-4544
セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
標準こて先B型 (品番 T19-B)
ステーション外形寸法(mm)157×121×149
ステーション質量(kg)2.1
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)
ステーション出力AC26V
こて部消費電力65W(26V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)
こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード