「はんだコテ先」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業ロボット用はんだごてクリーナーRudra2昭立電気工業
52,980税込58,278
1台
15日以内出荷
サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。
用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)150奥行(mm)120関連資料(1.17MB) (1.13MB) (1.14MB)
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
19,800税込21,780
1組(1組)
8日以内出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
予約販売
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザーコテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径コテライザー
809税込890
1個
当日出荷
コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)充電式半田コテセットCUSTOR(クストー)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)IHはんだごて用こて先 T31シリーズHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1本ほか
6日以内出荷
IHはんだこてFX100用のこて先です。
防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
819税込901
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-25~85規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)取付寸法(mm)20.5×30.7機能防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFF操作部色回路2極単投アズワン品番68-2026-44最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)こて先/SSBC2型HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
洗風迅2 昭立電気工業洗風迅2昭立電気工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
サイクロン式はんだごてクリーナーです。こて先非接触でクリーニング可能です。こて先寿命延長しました。はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。
用途こて先クリーニング付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツールトラスコ品番529-6158幅(mm)131ライトブルー高さ(mm)131奥行(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
919税込1,011
1個
当日出荷
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
はんだごて用こて先 BC型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型SURE(石崎電機製作所)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mmアズワン品番67-0363-34
チップリカバリー goot(太洋電機産業)チップリカバリーgoot(太洋電機産業)
849税込934
1個
当日出荷
こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)交換こて先(PXー480/480E用)goot(太洋電機産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキットHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806HAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 T32シリーズ HAKKO(白光)こて先 T32シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
368税込405
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
488税込537
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
予約販売
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワンはんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付アズワン
123,000税込135,300
1台
11日以内出荷
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
40,700税込44,770
1個
11日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
SS-8200用チップ デンオン機器SS-8200用チップデンオン機器
999税込1,099
1本
4日以内出荷
適合機種SS-8200
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T52シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T52シリーズHAKKO(白光)
9,598税込10,558
1セット(2本)
当日出荷
使用できるこて部FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T51シリーズHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70WHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら