ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462
消費電力(W)110
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
基準規格cTUVus、CE、PSE
アース間抵抗2Ω以下
1本
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
設定温度(℃)386、421、462
消費電力(W)65
仕様付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電圧(濡れ)2mV以下
タイプチップカートリッジタイプ
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)10~60
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462
消費電力(W)130
仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
関連キーワード