カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(51)

「はんだ吸煙機」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル空気清浄機キット メトカルポータブル空気清浄機キットメトカル
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
ポータブル空気清浄機キット メトカルポータブル空気清浄機キットメトカル
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。
用途ハンダ付け作業などにより発生した煙や塵の吸引に。
ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)ミドルフィルター高性能HEPAgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
102,900税込113,190
1個
翌日出荷
消費電力120W仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
吸煙器 goot(太洋電機産業)吸煙器goot(太洋電機産業)
109,500税込120,450
1台
当日出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用消費電力(W)160トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)SS-80AS用 リモコンgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SS-80AS用リモコンです。
用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター HEPAgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
SS-80AS用 プレフィルター 5個入り goot(太洋電機産業)SS-80AS用 プレフィルター 5個入りgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
SS-80AS用プレフィルター5個入です。
用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
SS-80AS用 ノズルフィルター goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ノズルフィルターgoot(太洋電機産業)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
SS-80AS用ノズルフィルターです。
用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトホースgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
SS-80AS用ダクトホースです。
用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトノズルgoot(太洋電機産業)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
SS-80AS用ダクトノズルです。
用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)SS-80AS用 キャップgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SS-80AS用キャップです。
用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入りHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
対応製品HAKKO FA-431
プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター 10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
対応製品HAKKO FA-431サイズL
空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケースHAKKO(白光)
599税込659
1個ほか
当日出荷
適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器替プレフィルターHAKKO(白光)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FA-431質量(g)347
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプターメトカル
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。
セット内容ホースアダプター質量(kg)1
Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機 メトカルMetcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機メトカル
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)85処理風量(m3/min)1.25×2(50/60Hz)セット内容本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)質量(kg)7電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)メトカル
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機メトカル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
ガスフィルター (GAS HEPA) 吸入口1個及び2個用 DESCOガスフィルター (GAS HEPA) 吸入口1個及び2個用DESCO
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)4
前置フィルター DESCO前置フィルターDESCO
7,898税込8,688
1パック(5枚)
7日以内出荷
質量(g)68
吸煙器 吸入口1個 HEPAセット一式 100V DESCO吸煙器 吸入口1個 HEPAセット一式 100VDESCO
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
質量(kg)14
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
123,900税込136,290
1個
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)エスコ品番EA323MC質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120型番FA430-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)運転音(dB)50捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(Pa)1500
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
吸煙パイプ固定金具 組品R HAKKO(白光)吸煙パイプ固定金具 組品RHAKKO(白光)
779税込857
1個
16日以内出荷
適合HAKKO 490トラスコ品番849-7938
吸煙パイプセットR HAKKO(白光)吸煙パイプセットRHAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 490、HAKKO 494トラスコ品番849-8010
吸煙パイプA 6.5X100L HAKKO(白光)吸煙パイプA 6.5X100LHAKKO(白光)
189税込208
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-7570
吸煙パイプ 6.3mm HAKKO(白光)吸煙パイプ 6.3mmHAKKO(白光)
729税込802
1個
21日以内出荷
適合HAKKO 490トラスコ品番849-7743
ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)ダクトセット 丸型ノズル付HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
モーター 100-120V HAKKO(白光)モーター 100-120VHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
メインフィルター HAKKO(白光)メインフィルターHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
プレフィルター/10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター/10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
HAKKO FA-430用プレフィルター
本体寸法(mm)220×270×5質量(g)8.3
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら