「ばけつ ステンレス」の検索結果

239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仔犬印(本間製作所)バケツ
材質ステンレス(SUS304) 形状丸形
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質18-8ステンレス 形状丸形 商品タイプ本体+フタ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 形状丸形 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス 質量(g)約725 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付 材質ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性高い18-8ステンレス製のバケツ
材質18-8ステンレス 形状丸形 寸法(mm)Φ253×227 質量(g)770 商品タイプ本体
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 取手ワイヤーバネ把手
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 バケツ(ベース付)
エコ商品
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)420×Φ370×18(H) アズワン品番64-7861-40
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)330×Φ299×18(H) アズワン品番64-7861-36
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)385×Φ338×18(H) アズワン品番64-7861-38
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

ミネックスメタル18-8 バケットA型(ツル付)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


丸山ステンレスポリカーボ蓋付バケツ
ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン) 容量(L)13 内寸法(mm)Φ270×260 1目盛最小目盛2L、あとは1L毎 フタ外径(Φmm)Φ310×19 外寸法(mm)Φ294×268 アズワン品番4-4015-01
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスバケツ
耐食性に優れたSUS304製のバケツです。渕はフラットで衛生的です。
材質SUS304
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS304製
用途研究施設、クリーンルームなど。 材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ステンレス(SUS304) 仕様完成品 トラスコ品番856-3670 セット内容ステンレスバケツ13L 質量(kg)5 高さ(mm)379 奥行(mm)390 間口(mm)390 キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個) 2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌 適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 内径(Φmm)299 収納数1個(積み重ね用金具がありません)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 収納数1個(積み重ね用金具がありません)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切付きバケツⅡ テラモト 動画あり
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品 材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス 質量(kg)1.4
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA508S-115 形状丸形 寸法(mm)Φ300×305 質量(kg)1.16 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
9,740 税込10,714
欠品中

内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 取手木製把手
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA508S-113 形状丸形 寸法(mm)Φ300×260 質量(kg)1.02 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA508S-118 形状丸形 寸法(mm)Φ300×345 質量(kg)1.23 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。つけ置きやゴミ箱としても使える大きめサイズ。
容量(L)18 材質18-8ステンレス 形状丸形 寸法(mm)336×305×346(フタ含む) 質量(kg)1.55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本 トラスコ品番317-4154 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 厚さ(mm)【取付物】1~7 全長(mm)70 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)50 最大引張荷重(kN)18 ねじの呼びM12
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)