持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
用途水の運搬、貯水
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トイレ清掃などの小物入れに便利。
用途清掃バケツとして
材質バケツ:ポリプロピレン、ホースホルダー:ABS樹脂、小物入:スチロール樹脂、仕切板:ポリプロピレン
形状角形
質量(g)713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×265×210
特性注ぎ口付
商品タイプ本体
掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。
内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。
ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
中で物がを洗いやすい広口タイプ・9.5L。食品衛生法適合の材質を使用しておりますので飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。広口、ワイド型なので雑巾などしぼりやすい形状となっている。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状。
材質ポリプロピレン
形状丸形
質量(g)359
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H19.5×W33.5×D31.5
特性目盛付き
商品タイプ本体
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです。
用途液体の移動に
材質ポリプロピレン
形状丸形
商品タイプ本体
耐熱温度(℃)120
特性注ぎ口付
折り込み式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×310×240
収納寸法(mm)幅305×奥行310×高さ50mm
特性折りたたみ
商品タイプ本体
多目的に使える、多機能で耐久性に優れた高性能のバケツです。
一体成型による目盛付で、正確な計測が可能です。
広めにデザインされた水切りの良い注ぎ口で、耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製です。
形状丸形
商品タイプ本体
プレス一枚絞り製
材質SUS304
満水容量(L)約9.2
材質18-8ステンレス
内径×深さ(mm)260×210
アズワン品番64-5190-43
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。食品衛生法適合品です。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
種別本体のみ(広口タイプ)
形状丸形
商品タイプ本体
-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フタ・本体に防臭剤を練り込んで成型しており、においがつきにくくなっています。
生ゴミなどのにおい移りを防止します。
用途ゴミ箱
材質本体・フタ・ペダル:ポリプロピレン、ハンドル・ロッド:スチール(クロメートメッキ)
仕様防臭
フタの種類ペダル式
関連キーワード