「ばねばかり 5kg」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手秤 検定なし SP-5K 三光精衡所手秤 検定なし SP-5K三光精衡所
3,098税込3,408
1個
13日以内出荷
いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:5kg●最小目盛値:50g●全長:289mm●コード番号:119-0164312アズワン品番67-4835-63
防滴吊りはかり カスタム防滴吊りはかりカスタム(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売りマーテック
699,800税込769,780
1個
80日以内出荷
シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
ロードリンク・プラス マーテックロードリンク・プラスマーテック
699,800税込769,780
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg
ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテックラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付きマーテック
1,198,000税込1,317,800
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測にセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700ひょう量単位kg
防水型クレーンスケール JFE防水型クレーンスケールJFE
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
用途吊り下げ計量質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当
1500kg(0.5kg) クレーンスケール(充電式) エスコ1500kg(0.5kg) クレーンスケール(充電式)エスコ
239,900税込263,890
1個
8日以内出荷
種類クレーンスケール(充電式)表示形式デジタルひょう量(kg)1500最小目盛(kg)0.5エスコ品番EA715BH-7Aひょう量単位kg
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
巻尺用張力バランサー タジマツール(TJMデザイン)巻尺用張力バランサータジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具
用途25kg用バネばかり外形寸法(mm)縦50×横250×奥35本体質量(g)330表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら