34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ばね式はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 エスコ品番EA715BA-20 目量(g)200 ひょう量単位kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×2個 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(2%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)25 電源単四形乾電池×2 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(1.5%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く) 表示分解能1℃ 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA715BA-30 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)377 種類ばね式天秤 ひょう量(kg)30 目量(g)500 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)5000 目量(kg)2 質量(kg)約40 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
439,800 税込483,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)300/305 目量(kg)0.2/0.5 質量(kg)3 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 本体寸法(mm)300×330×210 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0525 質量(kg)22 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)3000 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 本体寸法(mm)300×330×210 目量(kg)1 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 質量(kg)約27 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン 消費電力(W)約0.5(本体表示) 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 充電時間約9時間 連続使用可能時間約50時間 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) ひょう量単位kg 計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
1台
319,800 税込351,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル 保護等級IP65 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定対象外 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル 本体寸法(mm)240×118×148 材質ステンレス 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) 電源単3乾電池×6本(付属) 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 検定対象外 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 質量(kg)約30 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)60/61 目量(kg)0.05/0.1 質量(kg)2.9 寸法(mm)240×118×148 電源乾電池単Ⅲ×6本(付属) 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 最小目盛(kg)1 エスコ品番EA715BH-9A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
8日以内出荷

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)1500 最小目盛(kg)0.5 エスコ品番EA715BH-7A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
8日以内出荷

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0509 質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)1000 電源充電式リチウムイオン電池(付属) ひょう量(g)1000000 本体寸法(mm)300×330×210 目量(g)500 目量(kg)0.5 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0495 質量(kg)22 質量(g)22000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)1500 電源充電式リチウムイオン電池(付属) ひょう量(g)1500000 本体寸法(mm)300×330×210 目量(g)500 目量(kg)0.5 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)150/152 目量(kg)0.1/0.2 質量(kg)2.9 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示 ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ 13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持 自動停止機能。バッテリー電圧表示機能 ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属 特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。 (OCS-XZ-Aのみ)
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 種類クレーンスケール 表示形式デジタル ひょう量単位t
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)500 目量(kg)0.2 質量(kg)約20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 質量(kg)約20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)5000 目量(kg)2 質量(kg)約40 ひょう量単位kg
1台
559,800 税込615,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 質量(kg)約30 ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0517 質量(kg)22 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)2000 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 本体寸法(mm)300×330×210 目量(kg)1 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0487 質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)500 電源充電式リチウムイオン電池(付属) ひょう量(g)500000 本体寸法(mm)300×330×210 目量(g)200 目量(kg)0.2 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル センサーロードセル方式 検定対象外 本体寸法(mm)220×235×170 電源専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)