質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.44~0.83
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)(金物接合用スクリュ釘)45~50
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品保護メガネ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])4000
使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番64-7056-31
全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23
色白
使用圧力(MPa)0.48~0.69
脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)(ネイラ)1.9
装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書(1.15MB)
使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品オイル、六角レンチ
質量(kg)1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)275×220
使用空気圧力(MPa)最大/0.69
ステープル装填数(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265
使用ホース内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装備品ガード(傷つき防止)
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。
セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265
足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
装填数200本・400本
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード