17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし 成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性超強力、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
用途機械部品の脱脂洗浄に。 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 成分脂肪族系炭化水素 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量570mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
979 税込1,077
翌々日出荷

強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。 プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。 速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。 缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 特性強力、速乾、逆さ噴射可 質量(g)402 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力噴射で素早く洗浄! ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外) 大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい! 逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。 工具や金属パーツ等の洗浄 対応材質鉄、アルミ 特性速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.64L 危険物の性状非水溶性
1缶(850mL)
359 税込395
当日出荷

抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。 すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。 有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。 ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。 逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂 機械、治具、工具の保守管理 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分石油系溶剤、アルコール類 使用温度範囲(℃)-20~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!。すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。 特性遅乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ、機械部品 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 質量(g)414 タイプ遅乾タイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性でガンコな油汚れ、樹脂分、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。
用途スピーディーな作業に 仕様逆さ噴きOK タイプ速乾 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量595mL 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)595
1本(840mL)
369 税込406
欠品中

油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄) 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 無色透明 タイプ速乾性 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
569 税込626
当日出荷

ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギヤ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。逆さ噴きOK。
用途グリース汚れに最適。 特性中速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ中速乾 適合機器機械部品 比重0.67(原液) 引火点(℃)21未満(原液) 臭気石油系溶剤臭 外観無色透明液体 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)312
1本(480mL)
359 税込395
欠品中

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性強力、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ遅行 寸法(Φ×高さH)(mm)65×350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄) 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 無色透明 タイプ速乾性 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量385mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)385
1本(550mL)
679 税込747
当日出荷