こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)402
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。
逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄
特性強力、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
タイプ遅行
寸法(Φ×高さH)(mm)65×350
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します
様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です
消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い
有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、
高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。
各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属部品
主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉
臭気溶剤臭
密度(g/cm3)0.78(20℃)
外観透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遅乾
危険物の性状非水溶性
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品、機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14.5L
関連資料(1.03MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(14.5kg)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!。界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
用途ブレーキ&パーツ洗浄。金属部分の汚れ洗浄。ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄。アルミホイールの汚れ洗浄。タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄。エンジンルームの汚れ洗浄。サービス工場床の汚れ洗浄
容量(L)20
対応材質金属部品
危険物の類別非危険物
特性難燃
関連資料(4.86MB)
1箱(20L)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
関連キーワード