10,244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キョーリンひかり
良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2) 栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(400g)ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キョーリンひかりデイリー
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se) 栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
1個(4kg)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口 材質スチロール樹脂 濃いウグイス色
1枚
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。
原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3)
1個(350g)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4) 栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(1.2kg)
1,388 税込1,527
6日以内出荷

ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
519 税込571
当日出荷

LGL-LH03 ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム 質量(kg)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布 鉄骨兼用 本職用 形状平型 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途エントランスやアプローチライトに。 付属品ひかりノベーション専用コントローラー 材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3 電圧(V)12 消費電力(W)3 コード全長(m)5 機能防水 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74 LED1球/1台あたり
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。親指付け根部分を3重構造で強化しています。塩化ビニール製で耐油製に優れています。
用途運輸、運搬、漁業。
1双ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業白毛 平刷毛 宇宙
RoHS
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布 本職用 形状平型 サイズ(号)30 毛丈(mm)65 毛色白色 毛厚(mm)25 種類刷毛 材質(毛)最高級羊毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
材質(本体)スチール ホルダー数1 設置方式壁掛け・携帯兼用 入数1 施錠方法シリンダー錠
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業白毛 平刷毛 白鶴
RoHS
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布 建築用 形状平型 サイズ(号)30 毛丈(mm)52 毛色白色 毛厚(mm)13 仕様薄口 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 刷毛幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。 コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。 屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。 太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 種類花のひかり 材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス 寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5 高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず 全光束(Lm)約45 色(本体)ブラック
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

LGL-LHA02 ひかりノベーション 延長コード タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.3 長さ(m)約5 使用環境屋外
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) 栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
249 税込274
6日以内出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LGL-LH01P ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途間の光の追加ライトです。 材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム 質量(kg)1.5 電圧(V)12 消費電力(W)3 コード全長(m)5 機能防水 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74 LED1球/1台あたり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LGL-T01LH ひかりノベーション コントローラー タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.6 1次電圧(定格)AC100V、50/60Hz 2次電圧(定格)DC12V3A 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11 防水性IPX3 許容電力(W)(最大)24.5
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

LGL-LH03P ひかりノベーション 地のひかり 基本セット タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

塗料の含みが良く、使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。 鉄骨、橋梁の塗装用。 刷毛幅(mm)80 毛丈(mm)62 玉厚(mm)27 トラスコ品番254-7791 形状平型 全長(mm)263 質量(g)136 種類刷毛 サイズ(号)35 材質(毛)山羊毛 主な用途鉄骨用、橋梁の塗装用 毛色白色
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途ランドセル・自転車等 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
1セット(6枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット 接点構成1a接点 センサーCdsセル(Φ5) 電源電圧(V)DC9(DC9~12可) 動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約18 待機電流約2mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LGL-LHA01 ひかりノベーション コントローラースタンド タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
材質スチール、ステンレス、合成ゴム 質量(kg)約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可) 使用電池単3形電池×2本(別売) 電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間約6ヶ月
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED) ホワイト 質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 プラグ形状USB
1個
789 税込868
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGL-LHA03 ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3 コード長さ(m)約5 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷