23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコンシューマーマーケティングVE社アミューレオム メンズシェーバー
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 電源(V)DC 3.0 質量(g)約160 商品タイプ本体
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、 それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。 だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。 異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。 短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。 肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。 ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。 それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー 付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード ブラック シリーズブラウン 機能網刃ロックスイッチ 連続使用時間(分)約45 使用電池ニッケル水素電池 表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ 充電時間(時間)1 充電方式交流式 適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6 関連資料互換表 防水性IPX7認定 商品タイプ本体
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃 ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド 独立フロート 泡剃り対応 スイッチロック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166 本体質量(g)約196 駆動方式往復高速駆動 適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1 機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド 洗浄方式本体水洗いOK 表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅) 使用可能日数約15日間(3分/日) 充電時間(時間)約5 使用電池ニッケル水素電池 電圧(V)AC100~240 付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース 商品タイプ本体
1台
11,900 税込13,090
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 質量(g)160 電源(V)AC100~240(充電交流式) 充電時間(時間)1.5(急速) 使用時間(分)45 付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック&ブルー 商品タイプ本体
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。 より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。 ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。 ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。 ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。 使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。 簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー ダークブルー/ボディキャップシルバー シリーズブラウン 連続使用時間(分)60 使用電池単3形×2 関連資料互換表 防水性水洗い可能 商品タイプ本体
1台
4,590 税込5,049
当日出荷

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン 連続使用時間(分)45 充電時間(時間)1
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いポケそり 3枚刃
切れ味で勝負!水洗いもできるポケットタイプ3枚刃。長いヒゲも剃れるダブルトリマーを搭載手のひらに収まる超小型ながら普通サイズと変わらない本格的な切れ味です水洗いができいつでも清潔お手入れも簡単です。乾電池式で手軽なため旅行用や車に常備用など便利に携帯ください。
質量(g)75 寸法幅5.2cm×奥行2.5cm×高さ9.2cm 電源単3アルカリ乾電池×2(別売り) 使用時間1回3分として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時) 保証期間1年 アズワン品番60-4447-31
1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷

旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。
ホワイト 電源アルカリ乾電池別(単3×2個) 本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8
1台
1,590 税込1,749
当日出荷

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバー
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー 電源乾電池 使用電池単4型アルカリ乾電池×1本 質量(g)32
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 商品タイプ替え刃
1個
6,780 税込7,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ。独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット。清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合刃フロート:3mm 質量(g)100(乾電池除く) タイプ充電:乾電池式 種類アルカリ乾電池別(単3×2個) 電源(V)DC3 対応低振動設計:○、本体水洗い可能:○ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×3.1×10.1 刃先角度(°)鋭角内刃:60 使用可能日数30日間(アルカリ乾電池で1日1回約3分使用)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。 ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。 ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。 わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。 セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ ネイビーブルー 質量(g)177 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応) 使用時間(分)約40(コードレス) 最大消費電力(W)9 電池リチウムイオン電池 ディスプレイLED表示 材質(刃)パワーカット刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5 充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付) 電源供給方式充電 適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売 商品タイプ本体 ロック機能あり 防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)電気カミソリ
手のひらにおさまる超小型ながら、本格的な切れ味を実現したメンズシェーバー。水洗いもできるポケットタイプ。濃いヒゲ・長いヒゲも剃れる本格3枚刃ダブルエッジトリマー搭載で、スッキリ深剃り出来る。ロックボタン付スイッチで、安全で携帯に便利。水洗いができていつも清潔。お手入れ簡単。WET剃り対応可能。刃の動作方法:往復式。
用途自宅でのヒゲのお手入れに。電気カミソリ/刈り/メンズシェーバー/乾電池式/WET剃り可能/ロック機能搭載/ポケットタイプ/超小型 付属品掃除用ブラシ 使用時間1回3分として約1ヵ月 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×2.5×9.2
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな剃り味の2枚刃、電池式ポケシェーバーです。水洗いOK、キャップ付き。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
種別シェーバー 刃数2 商品タイプ本体
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード ブルー 商品タイプ本体
1個
5,980 税込6,578
当日出荷

充電・交流両用式として使用可能な電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。長いヒゲも剃れるダブルエッジトリマー搭載。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンがついているので、刃の交換・掃除に便利。急速90分充電で、45分使用可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。保証期間:お買い上げ日より1年間。
用途電気カミソリ、髭剃りとして。電気シェーバー/3枚刃/ダブルエッジトリマー搭載/防水加工/IPX6/メンズシェーバー/ヒゲ剃り/充電交流式/急速充電 付属品掃除用ブラシ、ACアダプター 材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金 質量(g)160 消費電力(W)(充電時)4、(交流時)5 電源AC100~240V(国内・海外兼用) 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 定格時間90分急速フル充電で45分使用可能
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【外刃独立上下フロート】。独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】。独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】。長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)
セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)5 電源充電式 定格電圧(V)AC100~240 本体質量(g)約153 動作方式刃:往復式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153 充電時間(時間)標準:1 商品タイプ本体
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回 付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m) 質量(g)85 回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20 入力USB5V0.5A 充電時間(分)90 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)320 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷

歯ブラシや歯間ブラシをまとめて収納できる歯ブラシスタンド。電動歯ブラシの替えブラシや、I字剃刀なども収納できます。
ホワイト 材質本体:ポリストーン 質量(g)約175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×4.5×2.8 内寸(cm)【穴内径】(大)約2、(小)0.85 繰り返し・詰め替え対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

HDL-0951 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション充電式丸形シェーバー ブラック
オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
用途洗顔時に。お髭剃りに。 セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書 回転数(min-1[r.p.m])6300±5% 定格電圧(V)DC5/0.2A 本体寸法(mm)約Φ41×60 使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。) 電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。 商品タイプ本体
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷