スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。
材質鉄
適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内容素材
科目図工
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個
適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。
全長(mm)215
質量(g)1650
材質(柄部)ヒッコリ-
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)45
質量(g)14
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。
材質(本体)鉄
材質(刃)刃物鋼
糸通し・穴あけに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。糸通し用穴付。
用途穴開けに。
高さ(mm)165
幅(mm)13
質量(g)20
奥行(mm)13
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード