出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
防雨:雨水の侵入を防ぎます
採光:反射した光を部屋に採り入れます
防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)550
出幅550mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。
軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用
材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型
全長(mm)400~4000
色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイト
タイプ中型タイプ
シリーズAF795シリーズ
質量(kg/m)7.4
表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜
出幅(mm)550
材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメント
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード