カテゴリ

  • 建材・エクステリア(18)
    • 庇(ひさし)(18)
絞り込み
ブランド
  • アルフィン(旧:共和)(7)
  • Bulls(ブルズ)(4)
  • ダイケン(5)
  • YKK AP(2)
出幅(mm)
  • 600
  • 100(6)
  • 150(4)
  • 200(8)
  • 250(4)
  • 300(9)
  • 350(7)
  • 400(7)
  • 450(8)
  • 500(11)
  • 550(3)
  • 700(8)
  • 800(8)
  • 900(11)
  • 1000(9)
  • 1100(7)
  • 1200(7)
  • 1300(6)
  • 1400(6)
  • 1500(6)
ひさし長さ(mm)
  • 1000(11)
  • 1100(12)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1400(10)
  • 1500(10)
  • 1600(11)
  • 1700(11)
  • 1800(10)
  • 1900(11)
  • 2000(10)
  • 2100(11)
  • 2200(10)
  • 2300(10)
  • 2400(10)
  • 2500(11)
  • 2600(10)
  • 2700(10)
  • 2800(10)
  • 2900(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ひさし」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
出幅600mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ中型タイプシリーズAF796シリーズ質量(kg/m)8.3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)600材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
コンバイザー モダンスタイル YKK APコンバイザー モダンスタイルYKK AP
29,980税込32,978
1セット
9日以内出荷
シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 YKK APコンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様YKK AP
28,980税込31,878
1セット
9日以内出荷
シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)Bulls(ブルズ)
32,980税込36,278
1セットほか
4日以内出荷
出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)Bulls(ブルズ)
56,980税込62,678
1台ほか
4日以内出荷
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)Bulls(ブルズ)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)Bulls(ブルズ)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
RSバイザー ダイケンRSバイザーダイケン
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
ブラック出幅(mm)600
アルフィン庇(ひさし) AF796 出幅600 RC アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF796 出幅600 RCアルフィン(旧:共和)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)600
アルフィン庇(ひさし) AD2-Gシリーズ(三方樋) 出幅500~700 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Gシリーズ(三方樋) 出幅500~700アルフィン(旧:共和)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
三方樋使用で排水能力が飛躍的に向上。※たてといの落とし口がないので、本体両サイドからの排水となります。サポートポール不要!
RSバイザー アルミ&ポリカ ダイケンRSバイザー アルミ&ポリカダイケン
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカシルバー&クリアー
RSバイザー アルミ&ポリカ ダイケンRSバイザー アルミ&ポリカダイケン
94,980税込104,478
1台
15日以内出荷
アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカシルバー&クリアー
RSバイザー ダイケンRSバイザーダイケン
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
RSバイザー ダイケンRSバイザーダイケン
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズアルフィン(旧:共和)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。 塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。 そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。 平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
出幅(mm)600適合窓・テラス・玄関・戸口性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂シリーズAP60シリーズ
アルフィン庇(ひさし) AD2-Nシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Nシリーズ 出幅500~700アルフィン(旧:共和)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700アルフィン(旧:共和)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700アルフィン(旧:共和)(2件のレビュー)
36,880税込40,568
1台
6日以内出荷
サポートポール不要!積載荷重試験:800kgf/m2をクリア!
適合窓・テラス・玄関・戸口材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シリーズAD2-Sシリーズ
簡易ひさし特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら