商品豆知識
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。用途に応じてお使いいただけます。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
太さ(Φmm)6
材質ゴム:合成ゴム被覆:ポリエステルフック:66ナイロン
カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
色黒
高さ(mm)155
金具ループ状
包装形態箱入り
縦(mm)360
横(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途各種荷押さえやシート張りなど
仕様広口フック
色ブラック
高さ(mm)30
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)280
横(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
包装形態袋パッケージ
材質(フック)スチール
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
こんなお得な商品も!

平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール
包装形態袋パッケージ
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途カーゴ車用荷押さえ。
仕様線送りフック+1本線送り金具
色ブラック
包装形態裸
縦(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
サテンの光沢感と落ち着いた色合いを持つ全6色、10mm巾のゴムテープです。しなやかな伸びとやさしい肌触りです。丈夫で、ドライクリーニングにも強いです。
用途アクセサリー・ステーショナリー用ゴム。
材質ポリウレタン,ナイロン
長さ(m)1
伸び(%)180
太さ(mm)10
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
長さ(m)1
タイプ角
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
長さ(m)1
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
硬度70°
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状角型
伸び(%)250
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
形状丸型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
材質フッ素ゴム
形状丸
長さ(m)1
硬度35°±5°
断面寸法(mm)Φ5
アズワン品番4-2124-07
断面タイプ丸
1個
¥1,730
税込¥1,903
10日以内出荷
型式TFE-50号
長さ(m)1
巻数1m
太さ(Φmm)(紐)5.0
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)3
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)5
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色グリーン(黒)
フック口開き(mm)約25
適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)
フック先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約6.5
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色トラ柄(黄/黒)
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ