20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×280 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)18 先端寸法(mm)13×13×Φ70
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 寸法(mm)約40角 寸法L(mm)約135 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質クロムバナジューム鋼 トラスコ品番733-0308 山数5×5 本体質量(g)1132 サイズ(mm)60×60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に 無負荷打撃数(min-1)2500 トラスコ品番753-3845 セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2 材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼 全高(mm)210 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

用途面荒らし用 適合機種SDSマックスシャンク全機種 寸法(mm)60×60
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

あらゆる構造物への面荒し作業に。
用途面荒らし作業用 頭部寸法(mm)60×60 対辺幅(mm)17
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)360 材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ 頭部長(mm)169 トラスコ品番855-6569 質量(kg)2.53 2018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)21×21 頭の全長(mm)172 全質量(g)680 刃幅(mm)30 トラスコ品番752-0867 質量(g)680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁
4,798 税込5,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木技研角ビシャン
種類トンカチ 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)