「びちゅうくわ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×125 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴールデンスター備中鍬(小)
鍛造造り
用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に 全長(mm)1050 寸法(mm)1050×135×190 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

千吉 金堆肥万能
用途土づくり作業用 幅(mm)230 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1210 高さ(mm)1210 質量(g)1000 奥行(mm)185
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×115 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)130 頭部長(mm)180 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1.1
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園 柄長さ(mm)900 材質(柄部)椎(焼ニス) 爪長さ(mm)235 先幅(mm)135 総質量(kg)1
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm)1050 爪数3本 先端幅(mm)170 爪長さ(mm)220 質量(kg)1.9 トラスコ品番177-6533 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

用途土づくり作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:樫 全長(mm)1060 高さ(mm)1060 質量(g)1820 奥行(mm)170
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。 全長(mm)1050 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)185 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。 刃幅(mm)190 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
7,188 税込7,907
翌日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)130 頭部長(mm)155 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)850
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)205 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.8
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)140 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1030 高さ(mm)1030 質量(g)1760 奥行(mm)330
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)170 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

家庭菜園の土起こしに
全長(mm)1050 先幅(mm)120 頭部長(mm)210 質量(g)約1150
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途土づくり作業用 全長(mm)1050 刃幅(mm)120 刃高(mm)170 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)230 高さ(mm)1090 質量(g)960 奥行(mm)120
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

関連カテゴリ