4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ キャップ形式レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AL-150 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ カスタマイズ可
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚程式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150) サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

材質(本体)CAC タイプ揚程式 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)