ヒーター付き(遠赤外線面状発熱体)で冷えや疲れを解消します。6段階のリクライニングが可能で、お好みの姿勢で使用できます。
寸法(mm)フルリクライニング時:500×685×265、約500×500×395
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz 28W
材質(カバー)ポリエステル
アズワン品番8-3383-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥31,900
税込¥35,090
40日以内出荷
セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに
付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋
質量(g)約2300
バッテリー容量(mAh)900
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)
タイマー約15分自動オフ
定格電圧(V)DC5/1A
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書
電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh
本体質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)
連続使用時間約15分
充電時間約5時間
動作モード3種類
強度3段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥8,880
税込¥9,768
7日以内出荷
小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。
椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)
電源AC100V(50/60Hz)
付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)
機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)
アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。
1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。
セルフケアを賢く、豊かに。
奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2
寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい着圧でふくらはぎをケア。マッサージされているようなほど良いひきしめ感♪足がむくみやすい方にオススメ!吸湿性に優れた麻混素材を使用しているのでムレにくくスッキリ快適な履き心地!生地裏側の凹凸が足裏を刺激して気持ちいい!トライアングルデザインの段階圧力設定でほど良く引き締め!つま先がないのでお休み中もムレにくい。はき口が広くずれにくい設計です。
色ラベンダー
適合部位ふくらはぎ
太もも周り(cm)30~50対応
甲周り(cm)20~35対応
1足
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ふくらはぎを後ろから前に揉み解すように編み方を変えた段階編設計と足首は30.4hpaの強圧、膝下部分は27.1hpaの弱圧と下から上に圧をかけた着圧設計!2つの機能が合わさった機能型サポーターです!ふくらはぎをマッサージするように締め付けるので、だるくなりやすい足を心地良くサポートします!足のむくみがつらい方や長時間のお仕事をされる方、お部屋でのリラックス時にオススメです。ふくらはぎだけを覆うサポータータイプ!用途に合わせてストッキングや靴下を履いて頂けるタイプ!室内ではもちろん、外出先でも着用できるので大変便利です!綿混素材だから、吸湿性がよく肌触りも心地良いサポーターです!
適合部位ふくらはぎ
足首周り(cm)20~35
ふくらはぎ周り(cm)25~45
ほどよい着圧でふくらはぎをサポート。マッサージされているようなほど良いひきしめ感♪足がむくみやすい方にオススメ!吸湿性に優れた麻混素材を使用しているのでムレにくくスッキリ快適な履き心地!生地裏側の凹凸が足裏を刺激して気持ちいい!トライアングルデザインの段階圧力設定でほど良く引き締め!つま先がないのでお休み中もムレにくい。
色ラベンダー
適合部位ふくらはぎ
ふくらはぎ周り(cm)25~45対応
甲周り(cm)20~35対応
1足
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。
質量(kg)約1.7
材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
定格消費電力(W)35
オートタイマー(分)オフ:約15
コード長さ(m)約2
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番62-8252-42
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
段階着圧設計で筋肉を加圧し、疲れの元を軽減します。
薄い生地で身体に密着します。動きに強くてズレ難いです。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
適合部位ふくらはぎ
丈(mm)230
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感
種別機械器具77バイブレーター
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W)
張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革
本体質量(kg)約59
速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170
タイマー最大約15分で自動で切
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000
調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階
使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。)
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!。専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属。片手でラクラク全身マッサージ!。軽量約583g ※アタッチメントを除く。専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます。4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに。見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能。一部組立式。1年間保証書付き
セット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質本体・アタッチメント:ABS
質量(g)583(アタッチメントを除く)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)
立ち仕事、長時間歩行時に、歩く時の足の運びをラクに!。ふくらはぎの主要な筋肉である腓腹筋(ひふくきん)の働きに着目し、「生活テーピング理論」に基づいた構造設計を行いました。X字型テーピング構造 X字型構造を採用することで、腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きがスムーズになります。歩きやすくなることに加え、腓腹筋のブレを抑制することで、疲れにくくなります。機能を安定させるアンカー構造 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。
色ブラック
適合部位ふくらはぎ
『ツラナイトバンド 足裏サポーター こむら返り 足つり対策 血行改善』は、ツライこむら返り・ 足裏のツリを遠赤素材と永久磁石の温め効果で撃退します。寝ている間の冷え・血行不良からくるこむら返り・足裏のツリ対策に最適です。遠赤外線素材と永久磁石がじんわり足元の血行を促進します。遠赤外線素材によって、着けるだけでポカポカした暖かさを体感できます。永久磁石はじんわり足先の血行を促進します。男女兼用で左右1組の製品で、手洗いOKです。
用途寝ている間の冷え・血行不良からくるこむら返り・足裏のツリ対策に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×18
甲周り(cm)対応15~30(フリーサイズ)
グイ押し ウエストストレッチャー つぼ押し グッズ 腰 ウエスト マッサージ リラックスは、ガチガチになったつら~い腰を一度にスッキリするつぼ押しです。独自設計の立体形状が、腰を程よくストレッチします。大小形状の異なる18個のグイ押し突起がつら~い腰を程よく刺激します。
用途つらい腰の痛みや疲れ対策に。
寸法(mm)320×160×86
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
ねじりがきく!
しなやかなねじりと強い凹凸が筋膜のよじれを正して、コリをほぐします。
たるみやこりにつながる前に
筋膜は筋肉を包み、全身を1枚の膜でボディスーツのように張り巡らされています。
筋膜の一部分がよじれると、その影響で筋肉が歪み、皮膚が引っ張られてよれることで硬くなり、
たるみの原因になるといわれています。
ほぐして刺激…首・鎖骨まわりを刺激、ふともも内側、お腹、背中
筋膜へのアプローチ…脇の下、腰、お尻(座って)、もものおもて、ふともも後ろ、ふくらはぎ、腕、足裏
ツボ押しのプロ「株式会社足もみ塾」代表取締役吉田潔氏監修
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×8×8
質量(g)182
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥1,300
税込¥1,430
7日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
4種類のアタッチメントの使い分けで、気になる箇所をトータルケア
5段階の振動+フェイスモード
4種類のアタッチメント
USB充電
顔もからだも気になる箇所をこの1台でトータルケア
被せるだけの軽くてコンパクトアタッチメントを4種類付属
1.ボール型アタッチメント
肩まわりから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
2.ブラシ型アタッチメント
顔周りやデコルテ、頭部など優しくケアしたい部位に。
3.円錐型アタッチメント
足裏や手のひらなどピンポイントで刺激したい部位に。
4.フィット型アタッチメント
頭部や腕やふくらはぎ、足首など挟むように刺激したい部位に。
アタッチメントを装着していない状態でも使用できます。
顔に使用する場合は必ずブラシ型アタッチメントを装着してください。
ヘッドのみの状態や他のアタッチメントを装着した状態では使用しないでください。
仕様●カラー:ブラック(マット加工)●材質:本体/ABS・アルミ、アタッチメント/シリコン●付属品:本体・アタッチメント(4種類)・USBケーブル(Type-C)・取扱説明書●リチウムイオン電池:900mAh●充電時間:約2時間●タイマー:15分で自動電源OFF
アズワン品番67-9232-68
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚
材質ポリプロピレン
質量(g)250
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」の軽量・コンパクトなミニサイズ。寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×6.5×6.5
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」。寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6
3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進。遠赤外線コードヒーター搭載。遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。特殊加工から生まれた湯の花シート。玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。つま先から太ももまで包むエアーバッグ。ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。
材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂
寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88
質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5
サイズ(cm)20~28
消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23
電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A)
長さ(cm)【ブーツ】9.3
アズワン品番68-5100-82
タイマー15分
ふくらはぎ周り(cm)45
大腿廻り(cm)58
1個
¥247,998
税込¥272,798
4日以内出荷
血行促進効果でリフレッシュ!
運動後や普段の生活で血行を促進し、むくみを軽減。
ミリ単位の段階圧力でリンパ液のうっ滞を軽減し、循環機能を高めます。
編目の大きさと弾性糸(ポリウレタン糸)の編みこみ量を調整することで、体の末梢部から中枢部に向かいミリ単位で段階的に圧力を弱める構造になっています。
これにより、血液やリンパの流れが良くなり、体の循環機能が高まります。
また、側面に強弱が異なる2本のラインを設けることでずれ落ちを防ぎます。
ふくらはぎ+足首用は、伸びにくい素材を部分的に使用し筋肉を締め付けることで、足関節を支える前脛骨筋をサポートしています。
また、土踏まずをサポートする設計で、土踏まずの落ち込みを防ぎます。
人体からの水分を吸収し素早く乾く吸汗速乾に優れた素材を採用。紫外線を防ぐUVカット機能もあります。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
適合部位ふくらはぎ用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10002001022
医薬品医療機器等法一般医療機器
たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル(PAC-55)と、独自技術でシートに付着させた「圧着つぶ」で、健康サンダルのように足裏を心地よく刺激します。
足裏に適したサイズで、ぴったりフィット。
肌にやさしく、かぶれにくい。
リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)90×120
1個(12枚)
¥749
税込¥824
欠品中
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
関連キーワード