絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

画筆 白豚毛製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛豚
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。
面塗り、地塗りに最適です。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
種別面相筆
全長(mm)195
サイズ小
毛丈(mm)12
毛幅(mm)Φ1.5
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
用途人物の表情など細部の描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きにポスターカラーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。人気の組み合わせです。
用途模型製作・小物塗装・タッチアップなど
セット内容No.3、No.5 各1本ずつ
サイズ(号)NO.3、NO.5
毛丈(mm)【No.3】12 【No5】15
毛材馬毛
毛幅(mm)【No.3】7 【No5】12
1セット(2本)
¥539
税込¥593
翌日出荷
毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
毛材山羊毛
材質(軸)竹
柄長さ(mm)209~245
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統の漆技術を支える柔らかで繊細な描き味。使いやすく、お求めやすい普及タイプ。
セット内容小・中・大 各1本ずつ
毛丈(mm)【小】12 【中】17 【大】19
毛材馬毛
穂幅(mm)【小】3.6 【中】4.0 【大】4.7
1セット(3本)
¥609
税込¥670
翌日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリング、塗り込み、イラスト、染色等に幅広く使えます。
サイズ(号)1
エスコ品番EA109MK-1
全長(mm)220
毛丈(mm)12
材質(ブラシ部)山羊毛
柄長さ(mm)287~311
材質(柄部)竹
毛幅(mm)6
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
関連キーワード