工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。
毛材豚毛
毛色黒
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平筆厚口)10、(丸筆7号)4、(丸筆2号)2
毛丈(mm)(平筆厚口)14、(丸筆7号)20、(丸筆2号)11
セット内容平筆厚口、丸筆7号、丸筆2号
幅(mm)40
高さ(mm)250
奥行(mm)15
毛材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥599
税込¥659
当日出荷
毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。
面塗り、地塗りに最適です。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きにポスターカラーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
毛材山羊毛
材質(軸)竹
柄長さ(mm)209~245
RoHS指令(10物質対応)対応
看板・レタリング・イラスト・写真などの縁取り、修正及び校正まで幅広くご使用いただいています。
柄長さ(mm)175~178
RoHS指令(10物質対応)対応
イタチ毛。絵画、デザイン、版下、アニメーションなどの分野で使用されています。本来は羊毛の毛を使った日本画の線書き用の筆ですが、当店ではイタチの毛を使用することにより、腰の強さ、まとまりの良さなどバランスの良い筆に仕上げています。本製品は手作りの為、一本毎微妙に大きさが異なっています。水性用。
全長(mm)約215
サイズ大
毛丈(mm)20
毛幅(mm)3
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛を使用した黒画筆は永年好評で、汎用品として塗装、工場、船舶、陶芸などあらゆるところでご使用いただけます。
柄長さ(mm)276~302
レタリング、塗り込み、イラスト、染色等に幅広く使えます。
サイズ(号)4
エスコ品番EA109MK-4
全長(mm)240
毛丈(mm)20
材質(ブラシ部)山羊毛
柄長さ(mm)287~311
材質(柄部)竹
毛幅(mm)13
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
関連キーワード