耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な面相筆として、多くの方々にご好評頂いているシリーズです。
穂先の調整可能。
毛材いたち毛
RoHS指令(10物質対応)対応
普通の面相筆に比べ、やや穂先に「肉」が多く、縁取りや線だけでなく文字にも使える人気の高い製品。穂先の調整が可能です。
毛材いたち毛
材質(毛)いたち毛
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリング及び看板・イラストの絵に多く使用されています。腰はやや強めで、油性・水性どちらでも使えます。穂丈の調整が可能です。
毛材いたち毛
油彩・アクリル・水彩と幅広い絵具に適性を発揮するナイロン筆。シャープな描き味、絵具離れの良さが特徴。
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
型式丸筆
毛材ナイロン
細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。油性用。
材質いたち毛
看板・レタリング・イラスト・写真などの縁取り、修正及び校正まで幅広くご使用いただいています。
柄長さ(mm)175~178
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
毛材馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード