錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)4
仕様下げ振り100g付
トラスコ品番796-7373
外形寸法(mm)縦87×横85×奥25
本体質量(g)150
材質(ケース)ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)100~200
材質(糸)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5
付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個
外形寸法(mm)縦97×横121×奥24
本体質量(g)610
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
精度1mにつき±0.5mm以下
材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1606
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
建築用下げ振り保持器。木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付。現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。見やすい蛍光黄色糸を使用。替針(据付針)1本付。付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)4.5
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
木部に直接差し込め、抜く時は柄を回すとスムーズに抜ける扱いやすい据付針。
現場の状況に合わせ、取付け面からの糸離れを2段階に設定できます。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ」付き
コンクリート面等にも取り付けられる、マルセパ・捨て釘用穴付き。
非常に優れた磁気エネルギー積を有するネオジムマグエットを採用小型化・軽量化を実現しました。
自動静止構造で素早く止まる下げ振りピーキャッチクイックブラ300g付き
糸の長さ(m)3
付属品下げ振り300g×1個ピーキャッチ700・1500用糸(太さ0.9mm)
トラスコ品番813-4583
タイプ自動巻取式
外形寸法(mm)縦84×横59×奥22
本体質量(g)400
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)84×60×23
糸離れ面一、30mm
アズワン品番65-2066-04
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
糸の長さ(m)10
適合下げ振り質量(g)100~1000
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)185
本体寸法(mm)125×100×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品下振用糸3m付
材質スチール
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番377-2322
外形寸法(mm)縦101×横120×奥24
本体質量(g)610
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質銅合金製
穴径(Φmm)糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
片面が透明で内容物が確認しやすいです。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。吊下げ穴付です
用途珍味、ふりかけ、ごま。ドライフルーツ、クッキー。ペットフード
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+140×100
1ケース(50枚×60パック)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。
用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。
取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付)
材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC
仕様下部シート差込用ファスナー付
トラスコ品番148-1337
色白
質量(g)280
タイプ両面表示タイプ
有効径(Φmm)最大54
寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1
日本緑十字社品番100031
ポケット寸法(mm)460×450
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード