防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機
材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ
段数1
接続方式その他
常用圧力(MPa)0.5
プレート付き
最大使用圧力(MPa)0.7
材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様ブレードタイプ = ダンパ直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 700kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 4ホールフランジフット形状 = 角形シリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 1030kg材料 = 天然ゴム硬度 = 70 Shore Akgシリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴム硬度 = 50 Shore Akgシリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 108mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 280kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 角形kgシリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 108mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 180kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgシリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質ウレタンゴム
硬度90°±5
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質EPDMゴム
色白
硬度60°±5
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード