7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ 材質PP、PC、PVC 質量(kg)0.25 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.558 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ミツギロンPOMPAホースBOX付
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.703 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷