20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトに取り付けて使えるぶどうはさみ用ケース。 水や洗剤がためられる新機能 付着した汚れ落しに。
1個
869 税込956
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

腰に携帯しながら作業性アップ。
用途ブドウ鋏収納ケース。 全長(mm)200 質量(g)48 使用目的収納
1個
799 税込879
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,370 税込1,507
当日出荷

鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。付けはずしが楽なカン付き。
用途道具ケース 材質牛皮 幅(mm)140 厚さ(mm)50 全長(mm)265 質量(g)140 適合ベルト幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)210 刃長(mm)0 適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200 質量(g)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155 刃長(mm)35 質量(g)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

握りのがストレートな収獲鋏に適合したケース
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷

コンパクトに収納。本格的に使いこなしてOK。軽量で耐久性抜群。
材質(本体)ポリエステル カーキ 切断能力(mm)大久保(植木)鋏180~230まで対応可能 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラシャ鋏が収納できる工具差しです。カッター差し用ポケット付き。
材質牛白皮 寸法(mm)W105×H300 質量(g)110 適合ベルト幅(mm)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160 ピンク
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。 材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂 乳白色 使用目的ケース
1個
859 税込945
当日出荷

丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに 材質(本体)ポリエステル 幅(mm)90 厚さ(mm)28 寸法(mm)H225×W95×25 全長(mm)230 質量(g)73 適合ベルト幅(mm)約50ミリまで 適合サイズ(mm)剪定鋏180~200 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネバネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
全長(mm)210 刃長(mm)35 質量(g)50
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)