ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
6月頃の桃22玉が丁度入ります。アボガドにもおすすめ。
材質A-PET
サイズ2S
高さ(mm)46
短辺(mm)107
長辺(mm)200
葡萄の棚仕立てと雨よけができます。内部中央にはぶどう木を這わせるための横通しパイプ、耐荷重用パイプあり。
用途家庭菜園に使える葡萄栽培専用キット。ぶどう栽培をこれから始める方、苗を育てている方に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)ビニール:0.075
パイプ径(Φmm)19.1
設置方法支柱の埋め込み
奥行(m)5.02
材質(パイプ)スチール亜鉛メッキ
高さ(m)2.2
間口(m)1.2
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
上幅(mm)80
下端幅(mm)75
厚さ(cm)約7~8(巾)
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数6
材質A-PET
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
関連キーワード