材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状ソケット
材質SUS304
こんなお得な商品も!

2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
寸法L(mm)45
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)42
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)21
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状ヘルール
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー継手
サニタリー継手
形状チーズ
種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状エルボ
種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状レジューサー
全長(mm)109
種類サニタリー継手
寸法C(mm)109
材質SUS316L
形状ブラインドヘルール
種類サニタリー継手
形状キャップ
材質SUS304
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品
空気消費量(L/minANR)9~24
最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
1個
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)21.5
材質SUS304
形状エキスバンド
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
メッシュ40
材質SUS316L
形状エキスバンド
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
配管や部品と接続しない場合など、末端をふさぐ際に便利です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管の止水用キャップです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
サニタリー継手
形状ヘルール
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
接続ねじM10
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。
硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ