5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本白墨工業天神スクールチョーク
エコ商品
スクール72チョークは炭酸カルシウムを原料としたチョークになります。書き味は炭酸カルシウムチョークの中では比較的に柔らかく、太さが約11.5mmで、標準的な太さです。炭酸カルシウムチョークは炭酸カルシウムの粉を糊で固めることにより製造されていますので、石膏チョークと較べると、全般的に書き味が硬めになります。カラーユニバーサルデザイン〔CUD〕認証マークを取得致しました。平成30年11月20日製造ロット以降、白・赤・青・黄・緑の5色は、多くの人に「情報が伝わりやすく」「使いやすい」配色となって製造されます。卵殻カルシウム10%配合
材質炭酸カルシウム 寸法(mm)Φ11.5×80 グリーンマーク認定
1箱(72本)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8421 セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm 材質特殊工具鋼 グリーンマーク認定
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8424 セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm 材質特殊工具鋼 商品構成セット グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

ベル玩菓らくがきアトリエ
エコ商品
付属のマグネットペンでおえかきしよう!何度もあそべるらくがきボードが新登場!ペンを近づけると砂鉄が集まり、文字や絵が描けます!これなら手も汚れないし、レバーを左右にスライドさせれば絵が消せるので、ちいさなお子様向けのプレゼント景品にオススメですよ。
寸法(mm)155×130×13 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8419 セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm 材質特殊工具鋼 商品構成セット グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷