9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)280 質量(g)280 先端ストレート バネなし
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm) トラスコ品番407-3957 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm トラスコ品番407-3204 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子) 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。 トラスコ品番833-8902 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 厚さ(mm)9 全長(mm)280 タイプ直爪 寸法A(mm)76.5 先端形状平型 形状(mm)先端E×F:2.5×3
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。 トラスコ品番833-8903 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 厚さ(mm)9 寸法(mm)55×14×280 全長(mm)280 質量(g)235 タイプ曲爪 寸法A(mm)70 先端形状平型、E×F:2.5×3mm
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷