11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320 材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約530×30×1320
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

やわらかい繊維の先割加工ですので、店舗・オフィス・美容院・玄関周りに使用できます。
全長(mm)1230 幅(mm)300 奥行(mm)35 材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被膜) 材質(甲)ポリプロピレン 材質(ホーキ穂)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷

掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!荒ゴミ・小石・水に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320 幅(mm)400 奥行(mm)30 材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!細かいゴミ・コンクリート面に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320 幅(mm)400 奥行(mm)30 材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。
用途重い製品を梱包するのに向いております。 専用治具「ワンハンドラッパー」を使えば片手でラクラク包装できます。 幅(mm)220 長さ(m)300 厚さ(μm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ワイドKR クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんワイドKR」 司化成 動画あり
簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。
幅(mm)220 長さ(m)300 厚さ(μm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!片手でも広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)880 材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約400×30×880
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

蒸気を外に出さない「蒸気レス」 <とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」 計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ) いつでもかしこく節電 使いやすい便利機能 「キッチンタイマー」機能 その他の安全機能
ブラック 容量(L)3 消費電力(W)湯わかし時:700 電源コード(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)