繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
コシの強い竹ひごを使った箒です。
工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。
溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。
毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上竹
毛材竹
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。
種類化繊ホウキ
材質(柄部)スチール
材質(ヘッド)樹脂(PP)
完成品なので到着後すぐに使用できます。
軽くて使いやすいアルミ伸縮柄です。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
長さ(mm)約940~1535
材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:アルミパイプ(伸縮)
幅(mm)約450
質量(g)600
種類自在ホウキ
毛丈(mm)40
アズワン品番65-0334-06
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります。楽な姿勢で掃除がしやすい45°設計。掃き漏れ、掃き残しのストレスを軽減。密度の高い特殊ブラシでチリや砂、砂利など色んなゴミを逃がさずキャッチします。
用途建設現場、物流倉庫、工場などに。
トラスコ品番684-9191
材質ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA
長さ(mm)1500
幅(mm)600
色本体:ブラック、ブラシ:グレー
長さ(cm)毛:7.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
細い穂と太い穂の2種類をミックス。細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。穂先が抜けにくい処理も施しています。アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。
用途落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。
全長(mm)1400
質量(g)600
種類化繊ホウキ
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)420
頭部幅(mm)300
材質(ヘッド)樹脂(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
穂丈(mm)240
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード