23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 立ったまま作業できる木柄付です。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。 長さ(mm)1600 材質/仕上ポリプロピレン 種類刷毛 毛色黒色
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。 トラスコ品番135-3162 長さ(mm)340 幅(mm)85 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)0.2 質量(g)200 種類刷毛 毛色黒色 刷毛幅(mm)200
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。 毛丈(mm)40 全長(mm)1310 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ 材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20% 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ 全長(mm)770 幅(mm)200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷

完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。 種類自在ホウキ 全長(mm)1340 トラスコ品番297-2301 材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 毛丈(mm)約40 柄径(Φ)22.2 ブラシ幅(mm)450 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm)1340 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)約730(ホーキ)、約350(ちりとり) 材質(穂先)アレンファイバー、(甲)ポリエチレン、(柄・PP)被膜鋼管、(ちりとり)PP 幅(mm)約200(ホーキ)、約240(ちりとり) 質量(g)約360 毛丈(mm)約200 繰り返し・詰め替え対応
1本
789 税込868
当日出荷

ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端カットにより埃などを逃さず、現場・工場などの清掃に最適! デコボコの土間にも威力を発揮! 伸縮柄で狭い場所にも!
仕様先割 種類刷毛 柄長さ(mm)980~1600 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 刷毛幅(mm)900
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。
種類自在ホウキ 幅×長さ(mm)320×1350 トラスコ品番336-6561 材質ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維 幅(mm)320 質量(g)390 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

握りやすい角度のついたグリップ。手首が自然な角度で無理なく履けます。 軽くて丈夫なアルミ製パイプ。軽いので長時間使用も疲れにくい。 ごみを沢山入れることが出来、ごみを掃き込み易いちりとり形状。 ちょっと長めの柄(約65cm)。腰に負担のかからない姿勢でお掃除できます。
全長(mm)880(ほうき) 材質【ほうき】(グリップ)ポリプロピレン/エラストマー、(カバー)ポリエチレン 幅(mm)220(ほうき) 質量(g)約520 毛丈(mm)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×740(ちりとり) 材質(柄部)アルミパイプ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン、アルミニウム 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)900 材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻 質量(g)430 タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm)210 材質ポリプロピレン 形状ウェーブ ブルー 質量(g)415 径(Φmm)160 毛丈(mm)135 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
709 税込780
当日出荷

先割れなので細かいホコリもキレイに掃けます。
幅(mm)290 全長(mm)750~1200 材質(柄部)アルミ 材質(毛)ポリプロピレン 毛足(cm)12 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

「掃く」と「取る」の2つの機能が1つになりました。
質量(g)572 材質ホーキ穂(ヒタムファイバー)、ホーキ柄(被覆樹脂スチールパイプ)、チリトリ本体(ポリプロピレン)、チリトリ柄(PVC被覆鋼管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×208×813 繰り返し・詰め替え対応
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほうきちりとりセット モノタロウ 動画あり
ほうきとちりとりがセットになった使いやすい商品です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 長さ(mm)ほうき:ハンドル(全長930、ハンドル径21.5、毛幅75・長さ80)、ちりとり:全長980、ゴミ受け部:270×85×255 材質ほうき:ハンドル(スチール)、毛(ポリプロピレン)、ちりとり:ハンドル(スチール)、ゴミ受け部:(ポリプロピレン) 質量(g)730 繰り返し・詰め替え対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

掃き込み口が広く、ゴミが取り易い。細かなゴミも掃きこみやすい先ゴム付。
材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×302×470 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。
全長(mm)1250 トラスコ品番435-2041 幅(mm)240 質量(g)400 材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ 材質(ホーキ穂)アレンファイバー TKG品番9-1344-0302 TKG品番(2017)6-1202-0302 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230 繰り返し・詰め替え対応
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷


SOS-0006 バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCI 動画あり
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム 質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず) 外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74 騒音値(dB)110±8 消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550 防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54 動作温度(℃)-30~85 関連資料(2.55MB) 動作電圧(V)DC12~24
1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷

SOS-0006 取付工事込み 【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCI 動画あり
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 取り付け・設置工事は全国出張対応 当製品の取付・設置作業は、北海道から沖縄まで、全国47都道府県で出張対応が可能です。 具体的な製品の仕様や、操作方法など、丁寧に専門作業員がご説明します。 また、万が一装置に不具合が発生した場合も、全国各拠点から速やかに対応いたします。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム 質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず) 外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74 騒音値(dB)110±8 消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550 防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54 動作温度(℃)-30~85 関連資料(2.55MB) 動作電圧(V)DC12~24
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

おがくず グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスおがくず
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。 質量(kg)20
1セット(50L×2袋)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)