21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適
用途野菜の収穫用鎌 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホウレン草の収穫や草取りに使用。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 材質(刃)特殊刃物鋼
1丁
919 税込1,011
5日以内出荷

鋭利な切れ味の特殊裏目仕上げ。ホウレン草、水菜など軟弱野菜の収穫用。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 トラスコ品番123-1781 材質(刃)SK-5鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ね鹿スーパーホウレン草野菜鎌
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。細目の薄刃先細型の野菜収穫用鎌。
柄長さ(mm)約210 質量(g)93 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×115×25
1個
929 税込1,022
当日出荷

1本
899 税込989
9日以内出荷

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k10)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
柄長さ(mm)約214 質量(g)85 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×95×25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途ホウレン草等 刃長(mm)120 柄長さ(mm)210
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

鋭利な切れ味の特殊裏目刃仕上げ。野菜全般の収穫用。
刃長(mm)135 柄長さ(mm)210 材質(刃)SK-5鋼
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷

ホウネンミヤワキステンホーレン草鎌 1K-6
用途ホウレン草等 刃長(mm)120 柄長さ(mm)210
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
889 税込978
当日出荷

全鋼 草刈鎌 モノタロウ 動画あり
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約380 質量(g)約130 刃長(mm)約180 柄長さ(mm)約330
1本
269 税込296
当日出荷

菊松 裏目鋸鎌 ステンレス 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 裏目鋸鎌 ステンレス
エコ商品
サビに強い裏目付鋸鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。草刈り、野菜の収穫に大変便利です。 また、サビを嫌うレタス・ほうれん草などの収穫に特にお勧めです。
用途収穫鎌 刃長(mm)180 グリーン購入法適合
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウネンミヤワキステンホウレン草鎌
用途ホウレン草等 刃長(mm)120
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ホウネンミヤワキ別上ステン収穫鎌(裏目小)
裏目式の刃で野菜の収穫に適していて切り口も綺麗です
刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 材質1K-6
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ風赭 ステン鋸鎌(小)
やわらかい草・かたい草刈り用
用途野菜収穫用 刃長(mm)120 柄長さ(mm)210
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 仕様刃の目立て:小目(細目) トラスコ品番111-4046 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)240×100×22 質量(g)74 タイプ野菜鎌 刃幅(mm)105 柄長さ(mm)150
1個
709 税込780
当日出荷