幅(mm)11.5
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ3号針
1連接着本数50
RoHS指令(10物質対応)対応
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR
幅(mm)11.5
サイズ3号針
針長(mm)10
1連接着本数50
トラスコ品番423-7676
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
¥539
税込¥593
当日出荷
幅(mm)10.5
適合HP-50
RoHS指令(10物質対応)対応
大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5
サイズ12号針
1連接着本数100
RoHS指令(10物質対応)対応
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・35L
幅(mm)11.5
サイズ35号針
1連接着本数100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
¥239
税込¥263
当日出荷
適合HR-PSII
材質アルミニウム
幅(mm)7
針長(mm)11
針径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針
仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm
適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10
質量(g)(紙箱本体)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28
箱入数1000本
1連接着本数50本
RoHS指令(10物質対応)対応
大型特殊用途使用針
サイズ1号針
適合HD-1NA
幅(mm)12.5
針長(mm)12
1連接着本数100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200本)
¥379
税込¥417
当日出荷
針寸法幅8.7×高さ4.8×太さ0.51mm。スタンダードなNo.10サイズ。
材質本体/鉄線+亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。スタンダードなNo.10サイズ。
綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚
仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連)
材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
関連キーワード