23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針 幅(mm)10.4 サイズ11号針 針長(mm)6 1連接着本数50
1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R 全長(mm)30 高さ(mm)9.5 質量(g)19 使用環境温度(℃)10~40 外幅(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(900本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺) 綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚 材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g)343 外形寸法(mm)W70×D130×H110 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2400本)
499 税込549
当日出荷

適合HR-PSII 材質アルミニウム 幅(mm)7 針長(mm)11 針径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
1,798 税込1,978
当日出荷

適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針 幅(mm)11.5 適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137 材質軟鋼線材 針長(mm)13
1箱(1000本)
499 税込549
当日出荷

紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用 使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B) 綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安 付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻 質量(g)550 タイプ抗菌モデル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170 使用環境温度(℃)10~40 最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0436-50 綴じ口寸法(mm)1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-28 材質本体:アルミ 寸法(mm)20×135×82(H) 質量(g)83
1個
975 税込1,073
当日出荷

ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B) 綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安) ネイビーブルー 付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵) 質量(kg)1.1(カートリッジ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260 使用環境温度(℃)10~40 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0387-68 綴じ口寸法(mm)1.95
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

適用品番SL-M37
サイズ23/24号針 適合SL-M37(廃番)・M137 材質軟鋼線材 幅(mm)11.5 針長(mm)24
1箱(600本)
779 税込857
当日出荷

EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2 針長(mm)5.55 適合電子ホッチキス:EH-20 サイズ(mm)20.3
1個(2000本)
1,098 税込1,208
当日出荷

紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
適合EA762HP-1、-2用替紙針 エスコ品番EA762HP-5 使用温度範囲(℃)10~40
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ中型針用リムーバー
エコ商品
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-22 寸法(mm)140×28×102 グリーン購入法適合
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本) 質量(g)1110 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売) 方式フラットリンチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129 綴じ枚数2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番65-2194-79 とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒 使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

手で簡単に針を外すことができます。
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵) 寸法(mm)110×260×198(H) 質量(kg)1.1(カートリッジを含む) ネイビーブルー 綴じ枚数2~20枚 最大綴じ奥行(mm)通常/13、角/21 針装てん数(本)900 針装てん方法カセット方式 アズワン品番65-2195-13 使用針EA762HP-5
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

エスコ[30枚用]中型ホッチキス
エコ商品
ワンタッチオープン方式 3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング) 針は本体に付属していません。
使用針EA762HB-1 綴じ枚数30枚 エスコ品番EA762HB-7 寸法(mm)31×123×50 質量(g)172 最大綴じ奥行(mm)64 針装てん数(本)50 グリーン購入法適合
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

ERZ-30 電動リムーバ マックス 動画あり
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105 付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数(リムーブ)2~30枚 速度(リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約60 使用温度(℃)10~35 使用湿度範囲15~80% アズワン品番65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L メタリックグレー 質量(g)360 奥行(mm)(とじ)64 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス ローズゴールド 質量(g)300 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

SL-M220 強力ステープラー<ラッチキス240> コクヨ 動画あり
軽い力でしっかりとじられる強力ステープラー!。最大約240枚とじ。多枚数の書類もラクラク。約21mmの厚さまで綴じられるハイパワータイプ。手にフィットするラウンド形状と指を置けるくぼみで、手にひら全体で押し込み、軽とじをサポート。針交換が簡単なワンタッチスライドオープン方式。黄色のレバーを押すとゲージが前に飛び出します。
用途大量の資料のまとめに。 使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号 綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM 最大綴じ奥行(mm)70 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267 針装てん方法ワンタッチスライドオープン式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

LION (ライオン事務器)ステープラ
エコ商品
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ 材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製 質量(g)980 奥行(mm)つづり込み:最大70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176 綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時 グリーン購入法適合 使用針No.23-13FS、No.23-15
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷