こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
土木・建築作業に必要な工具です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)750
質量(g)4200
切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8
再生紙使用マーク適合
1丁
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)600
質量(g)2800
切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7
再生紙使用マーク適合
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230
質量(kg)0.29
最大切断能力(Φmm)【HRB80】4
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)1050
質量(g)8600
切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10
再生紙使用マーク適合
1丁
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)900
質量(g)6400
切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9
再生紙使用マーク適合
1丁
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)450
質量(g)1700
切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5
再生紙使用マーク適合
1丁
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)350
質量(g)1000
切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5
再生紙使用マーク適合
1丁
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)300
質量(g)700
切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4
再生紙使用マーク適合
1丁
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230
質量(kg)0.29
最大切断能力(Φmm)【HRB80】4
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラボックスケース付きセットです。
65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です
材質プラスチック樹脂
トラスコ品番814-5286
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
フェイスファイブフレーム用 メッキボルト4個セットです。取り付けには別途ナットが必要です。
用途フェイスファイブ用部品
再生紙使用マーク適合
1セット(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)
ホルダー5本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク適合
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY
質量(g/組)30
質量(g)30
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-1463
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード