58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状6ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
449 税込494
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状6ロブ 表面処理三価クロメート 仕様スプリング、丸ワッシャー付 強度区分4.8
1セット(35本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状6ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(17本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)14 表面処理BK(SUS黒染め) 穴の形状ヘックスローブ穴 ねじの呼びM4
1パック(8個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 頭部形状ボタン 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(21個)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 穴の形状ヘックスローブ穴 ねじの呼びM6
1パック(10個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(18個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理黒ニッケル 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(10個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状ボタン 穴の形状ヘックスローブ穴 ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷





1パック(4個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(100個)
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1 頭部形状ボタン 表面処理BK(SUS黒染め) 長さ(mm)15
1パック(4個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質鉄(または標準) 頭部形状 表面処理BC(黒クロメート) 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(18個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ