54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)ローリングスノコ
エコ商品
仕様裏面すべり止め付 材質再生PP樹脂 質量(kg)16 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)600×17×5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

SD-20-BK シールピーラー オープン工業 動画あり
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 使いやすい大きさのミドルタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品仕切板1枚付 質量(g)725 紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103 収納幅(mm)最大77 RoHS指令(10物質対応)対応 収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

SD-30-BK シールピーラー オープン工業 動画あり
オープン工業シールピーラー
エコ商品
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
質量(g)665 紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126 収納幅(mm)最大31 RoHS指令(10物質対応)対応 収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)1300 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm)ロール紙最大:152 湿度(%RH)80以下 巻き芯内径(mm)25以上 テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm)15~70 シール長さ(mm)10~150 最大外径(mm)(巻)115 トラスコ品番390-5578 質量(kg)1.6 電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W)ピーク時1.3(15V 巻数巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3900 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様巻取速度:50~355mm/秒 電源(V)AC100/240 管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm)(ラベル)115 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 材質(ホース)PVC RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


システムウェーブラベル巻取機 KSW-T30
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 型式KSW-T30 質量(kg)5.5 電源(V)自動切換え AC100/240 適合規格CE・FCC・ClassA 管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2 外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H) ラベル幅最大210mm 速度150mm/秒 使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ラベル:最大150
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

LD3000-C 自動ラベル剥離機 labelmoto by ECT Inc. 動画あり
labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機
エコ商品
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業 仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作 付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)1650 ※付属品を含む 外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き 機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない) 使用環境温度(℃)5~40 巻芯径(Φmm)直径25以上対応 テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ] 使用環境湿度(%)RH80以下 電源仕様ACアダプタ100V~240V RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応 ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機
エコ商品
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。
用途シールラベルの手貼り作業 仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作 付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書 質量(g)2700 ※付属品を含む 外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き 連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法 充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時) 使用環境温度(℃)5~40 巻芯径(Φmm)直径25以上対応 テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ] 使用環境湿度(%)RH80以下 電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240V RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応 ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式手前方向へつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能
質量(g)4300 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、 L 型六角レンチ 質量(g)3600 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-34 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)302×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式手前方向へつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~127 、長さ:3~305
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LD6025 ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3100 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップル トラスコ品番226-4697 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 青、ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)315eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10 使用流体空気 ホース外径(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番366-6464 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム 幅(mm)490 ホース:ライトブルー 高さ(mm)409 適合チューブ外径(Φmm)17.5 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 内径(Φmm)10 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Rc)継手:3/8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8 取付金具(一次側)R3/8 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5 ホース長さ(m)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

サカエヨコ型ロールスタンド
エコ商品
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)1200 間口(mm)1700 奥行(mm)727 質量(kg)36 キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.3MB)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)4.1×1.1 ケーブルタイプ巻取式、フラット
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応 ブラック 定格電圧(V)20 ケーブル長(m)1 定格電流(A)5 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USB Type-C(TM)を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。ケーブルが絡まらない巻き取りタイプです。 。リール部分にコネクターごと収納可能で、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防ぎます。 。巻き取り時の製品サイズは、幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmで、持ち運びに適しています。 。片側のみケーブルを引っ張ると故障の原因となるため、必ず両側を同時に引っ張って使用してください。 。ケーブルの長さは最大0.7mです。7段階の長さ調節が可能です。 。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ブラック 規格USB2.0準拠 ケーブル長(m)約0.7(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×41×19 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.3×1.6 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階) コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)約48 ケーブル長(m)約0.8(5段階) 対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降 コネクタ形状USB (A) 接続方式有線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1000dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31 ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式青色LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し カバーなし キャスターなし RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81 主要材質SS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質アラミド繊維ストラップ 質量(g)880 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)1650 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷