3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48 容量(L)50 ドラム容量(L)70 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 電源コード(m)3 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム 全長(mm)690 全幅(mm)680 全高(mm)730 質量(kg)57 トラスコ品番465-3441 対応材質モルタル
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 仕様モーター保護装置付 出力(kW)0.75 電源(V)単相100 全高(mm)1080 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)130 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36 仕様モーター保護装置付 トラスコ品番465-3483 全長(mm)1070 質量(kg)103 電源(V)単相100 全幅(mm)940 全高(mm)1080 深さ(mm)330 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)860
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷