ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)単相100(50/60Hz)
付属品移動車輪
コード長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)50
出力(kW)0.2
モーター出力(kW)0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30
トラスコ品番463-0246
全長(mm)800
質量(kg)50
電源(V)単相100
電圧(V)100
全幅(mm)540
全高(mm)900
深さ(mm)520
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード