スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)75
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
仕様モーター保護装置付
トラスコ品番465-3467
全長(mm)880
質量(kg)76
電源(V)単相100
全幅(mm)770
全高(mm)1080
深さ(mm)330
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)640
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)100
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
仕様モーター保護装置付
トラスコ品番465-3475
全長(mm)900
質量(kg)93
電源(V)単相100
全幅(mm)830
全高(mm)1080
深さ(mm)350
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)730
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
関連キーワード