「まとめる コード」の検索結果
デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!。デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!。天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!。天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)698~720
奥行(mm)350
キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)
天板耐荷重(kg)35
棚板耐荷重(kg)20
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)96(自重含む)