20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下敷きの表面に0.5mm間隔(1cmに400ケ)のピラミッドが刻まれています。 簡単な地図・イラスト・表組がなくとも、紙とペンだけで、きれいに描けます。
材質PVC製 サイズA4
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9° 製図範囲(mm)426×600
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。 従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。 3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。
材質PP サイズA4 外寸(mm)350×250×40 内寸(mm)335×230×35 板厚(mm)0.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。 段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。
用途工作用のこ刃ナイフ 材質持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス 全長(mm)186 ブルー アズワン品番62-3941-65
1個
599 税込659
当日出荷

1枚
209 税込230
当日出荷

<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドラパス総合定規A 小
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。 長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24 穴数45穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
1枚
999 税込1,099
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類 材質IR樹脂
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。 長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
用途一級・二級の建築士試験用に、特によく使われるパターンで構成したテンプレート 寸法(mm)円:0.8~40(33穴)、四角:1~16(22穴)、楕円35°16’:2~16(10穴)、三角:2~14(9穴) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

1枚
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
全長(mm)95 半径(Φmm)製図30
1本
2,698 税込2,968
欠品中

コンパスシャープのご使用方法: コンパスに差し込み、ネジを締めて固定しボディ可動部をノックすると、芯が繰り出されます。 芯が短くなると内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み出てきません。 芯の補充方法手順に基づき、補充してください。
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類建築記号 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 材質IR樹脂 種類一般総合
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

図面を汚さず消しカスを払えます。
全長(cm)23
1本
999 税込1,099
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)