全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242
質量(kg)2.8
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)2.6
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.6
仕様・用途ライト付き
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.6
タイプ深切り
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(5°左傾斜)52
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
付属品165mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
長さ(mm)276
質量(kg)2.6
タイプ深切りタイプ
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(左傾斜切断時15°)52
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
ベースアルミ
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
アズワン品番65-2234-61
1台
¥84,600
税込¥93,060
8日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)6000
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。
着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
165チップソーで最大切込深さ66mmです。
逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
トラスコ品番195-0354
セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
アズワン品番64-8639-98
切込深さ(mm)(45°時)44
切込深さ(mm)(90°時)66
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])5000
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
仕様・用途ライトつき
取付穴径(Φmm)20
材質(ベース)アルミ
ノコ刃直径(mm)165
関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.31MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ
トラスコ品番268-0011
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
切込深さ(mm)61(逆5°)
バッテリー電圧(V)18
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(0.53MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード