1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。みかん等5kg入ります。3辺合計: 100サイズ。
仕様本体
適合みかん5kg
種別果物・フルーツ
寸法(mm)365×260×135(外寸:375×270×145)
質量(g)23.4
構成部品1
1ケース(60枚)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
用途引越し、収納、整理
フルートB
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご36玉が6個入ります。
仕様本体・パット
適合りんご36玉6個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)身:270×180×110
質量(g)11.76
構成部品2
1ケース(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
みかん約3kg入ります。底ワンタッチ式イラスト箱。
仕様本体
適合みかん3kg
種別果物・フルーツ
質量(g)18.2
内寸(mm)300×200×110
構成部品1
1ケース(80枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
みかんが入るA式無地箱 上下ともテープ止め必要。みかん以外でも使用可能。80サイズ。
仕様ケース
種別果物・フルーツ
構成部品1
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
こだわりの黒シリーズで深さ140mmあり大粒ぶどう2房入る。黒ベタ+プレスコートに金箔押で高級感抜群。
仕様フタ・身
適合大粒ぶどう2房
種別果物・フルーツ
質量(g)18.85
内寸(mm)身:270×200×140(75)
構成部品2
1ケース(50枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
フタはナチュラルな風合い。 フタ・身共にB段で丈夫。宅配としても使用出来ます。グレープフルーツ36玉、10個入ります。
仕様フタ・身
適合グレープフルーツ36玉10個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)365×260×110
質量(g)18.8
構成部品2
1ケース(40枚)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
お米、果物、野菜などを送る時用に。
内容量はお米で10kg、みかんで約6kg入ります。
用途お米で10kg、みかんで6kg入ります。
仕様AF 白B210×M180×K210
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×430×130
内寸奥行(mm)250
内寸幅(mm)420
外寸法・幅(mm)430
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)260
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)110
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。
形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。
サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。
1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
長さ(mm)300~1000
サービス分類オーダー・加工
一番シンプルで一番使いやすい!
通い箱(みかん箱タイプ)は今ご使用の紙ダンボールからのそのまま代替することができる最も一般的かつ、シンプルな形状です。 そのため、プラダンケースの中では最も安価なタイプになります。
用途荷物の輸送、梱包、保管
A式みかん箱の仮止め用 面ファスナーテープセット
プラダンA式140サイズなどの底・蓋部分に面ファスナーテープをつけることで、仮止めが容易にできます。
取り付けは裏面の剥離紙をはがして所定の位置に張り付けるだけ。
※面ファスナーテープのみでの封函はあくまで仮止めですので運送便で運べません。必ずテープで封函していただくようお願いいたします。
用途プラダンケースA式の封函用オプション
1セット(10組)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード